VCS31-3G-4-03N-N V Series(VCS31) SMC 43384276

V Series(VCS31)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8(10A)定格電圧(V)AC110ねじの種類NPT注文コード43384276品番VCS31-3G-4-03N-N
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
作動方式直動式ポート数2ねじの種類NPT管接続口径3/8(10A)定格電圧(V)AC110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする