SMC
V Series(VCS31)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
3/8(10A)
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
Rc
注文コード
43384312
品番
VCS31-2G-3-03-R-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,950
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
47
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8(10A)
定格電圧(V)
AC200