M4×60 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱) 大阪魂 43384381

(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)60
60
35
40
32
45
50
55
65
70
75
14
8
10
12
16
20
25
30
5
6
15
13
28
十字穴番号2
内容量1箱(200個)注文コード43384381品番M4×60
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ねじの呼びM4山数16長さ(mm)60材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2143:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする