曜日別特売
UN33 +1.50 スタンダードシリーズ UN33 ハート光学 43384417

スタンダードシリーズ UN33

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
度数+1.50
内容量1本注文コード43384417品番UN33 +1.50
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
度数+1.50レンズ色クリアフレーム色ブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000013医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする