曜日別特売
VCS41-4G-10-06F-D V Series(VCS41) SMC 43384538

V Series(VCS41)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/4(20A)定格電圧(V)AC220ねじの種類G注文コード43384538品番VCS41-4G-10-06F-D
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
作動方式直動式ポート数2ねじの種類G管接続口径3/4(20A)定格電圧(V)AC220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする