SMC
V Series(VCS41)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
3/8(10A)
定格電圧(V)
AC110
ねじの種類
G
注文コード
43384608
品番
VCS41-3T-5-03F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,550
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
G
管接続口径
3/8(10A)
定格電圧(V)
AC110