曜日別特売
VCS41-1G-7-03-R V Series(VCS41) SMC 43384775

V Series(VCS41)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径3/8(10A)定格電圧(V)AC100ねじの種類Rc注文コード43384775品番VCS41-1G-7-03-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,850
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径3/8(10A)定格電圧(V)AC100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする