曜日別特売
VCS41-3T-10-04-N V Series(VCS41) SMC 43384836

V Series(VCS41)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2(15A)定格電圧(V)AC110ねじの種類Rc注文コード43384836品番VCS41-3T-10-04-N
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径1/2(15A)定格電圧(V)AC110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする