曜日別特売
M4×25 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/グリーン)(小箱) 大阪魂 43385483

(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/グリーン)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(160個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)25
25
6
8
10
13
14
15
16
18
22
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
12
20
23
十字穴番号2
内容量1箱(600個)注文コード43385483品番M4×25
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ねじの呼びM4山数16長さ(mm)25材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4表面処理グリーン頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4590:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする