UNE04 +1.50 スタンダードシリーズ UNE04 ハート光学 43386404

スタンダードシリーズ UNE04

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
度数+1.50
内容量1本注文コード43386404品番UNE04 +1.50
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
度数+1.50レンズ色クリアフレーム色ブラウン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000022医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43386438
2022-09-11
用途: 読むとき
サービス業

値段我安いが、デザインが良い。色のバリエーションがもっとあればよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする