大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
8
10
20
30
40
25
16
18
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43387373
品番
M3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
表面処理
ステンコート
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧