VDW20AE V Series(VDW) SMC 43388914

 

VDW20AE V Series(VDW) SMC 43388914
VDW20AE V Series(VDW) SMC 43388914

V Series(VDW)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個口径M5電圧(V)(E)AC230オリフィス径(Φmm)1.6注文コード43388914品番VDW20AE
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
作動方式直動式ポート数2口径M5電圧(V)(E)AC230サイズ(2)2リード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)1.6材質(ボディ)(A) 樹脂(PPS)弁形式単体 N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43389648
2021-05-12
用途: 浄水器のタイマー制御に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

チューブフィッティングエルボやストレートで水道と浄水器の間に接続して、電源をタイマー経由として使用してみましたが、順調に使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする