SMC
V Series(VDW)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
口径
M5
電圧(V)
(D)AC200
オリフィス径(Φmm)
1.6
注文コード
43388923
品番
VDW22AD
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・オリフィス径
など
578
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
口径
M5
電圧(V)
(D)AC200
サイズ
(2)2
リード線取出方法
グロメット
オリフィス径(Φmm)
1.6
材質(ボディ)
(A) 樹脂(PPS)
弁形式
単体 N.C.
CADデータダウンロード