曜日別特売
NX-204P-GN ストラップ 介護スタッフ オープン工業 43390638

 

NX-204P-GN ストラップ 介護スタッフ オープン工業 43390638
NX-204P-GN ストラップ 介護スタッフ オープン工業 43390638
NX-204P-GN ストラップ 介護スタッフ オープン工業 43390638
NX-204P-GN ストラップ 介護スタッフ オープン工業 43390638
NX-204P-GN ストラップ 介護スタッフ オープン工業 43390638

ストラップ 介護スタッフ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード43390638品番NX-204P-GN
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

介護現場での使いやすさを重視しました。
一目でわかる名入れ付。
長さ900mm~最長1600mmまで使用できる幅広15mmのロングストラップ。
サビないオールプラスチック製。

長さ(mm)約1600仕様脱着パーツ付幅(mm)約15規格GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43390638
2019-07-11
用途: 仕事用PHSに装着

サイズ調節できるのでたすき掛け用、胸ポケット用どちらも可能です。胸ポケットにPHSを入れての水作業中の水没事故に有効。エタノールなどで消毒できる素材ならもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする