M4×13 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43390882

(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1200個)
1箱(1200個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(450個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(160個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(230個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)13
13
12
10
5
6
8
16
20
4
15
18
30
35
40
50
45
60
22
28
32
55
65
75
80
90
100
25
23
14
70
十字穴番号2
内容量1箱(1200個)注文コード43390882品番M4×13
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ねじの呼びM4山数16長さ(mm)13材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4表面処理ニッケル頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1019:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする