大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(450個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(160個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(230個)
ねじの呼び
M5
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
23
23
23
16
30
25
5
6
8
12
20
4
15
18
35
40
50
13
45
60
22
28
32
55
65
75
80
90
100
14
70
10
十字穴番号
2
1
2
3
全131種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43391092
品番
M5×23
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
12
長さ(mm)
23
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)5.2/(最小)5
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
11.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧