- ポリ袋 ダストカート用 モノタロウ 43391609 - ポリ袋 ダストカート用 モノタロウ 43391609 - ポリ袋 ダストカート用 モノタロウ 43391609

ポリ袋 ダストカート用

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 43391609 品番 -
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダストカートに最適な容量のツルツルタイプのポリ袋です。

容量(L)100 透明 厚さ(mm)0.03 用途ごみ処理など 材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン) タイプツルツルタイプ 寸法(横×縦)(mm)1000×1000
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
タイヤ収納用として

16インチのタイヤを収納用として、1シーズンごと使い捨てでも気にならない価格

2025-12-03
用途:
ゴミ袋

たくさんのゴミを一気に捨てられ便利。袋が丈夫で使い勝手が良い。

2026-02-26
用途:
商品のカバー
キモノスタジオMIFURU 様 (サービス業)

少し重い商品をカバーするのに、なるべく厚手を探していました。厚さがあって丈夫で助かりました。

対象商品:
43391636
2025-08-07
用途:
完成品の保護
有限会社平井電設 様

普通のゴミ出し袋より分厚いので、整備品の保護に最適です。しかもこの大きさが嬉しい!

2025-02-07
用途:
厚手で丈夫!
建設業・工事業

ごみ用途では無く、屋外機材の雨養生として使用。
それだけなら0.05mm厚じゃなくても良いのだが、被せた後に転落防止のラッシングをするので、そのラッシングベルトの圧力張力でも破れないようにと厚めをチョイス。
結果は良好で、これだけ強ければ3度4度と使う事が出来そうだが、膨らましたら最後、最初のようにペッタンコに畳むのは超困難なのが悩みの種。

2025-05-07
用途:
空き缶をまとめる
教育・研究機関

なんといっても、これだけの大容量ですので、アルミ缶を大量に詰め込んで、一度に運ぶことができ、中身の確認も容易で、重宝しています。

2025-04-21
用途:
シュレッダーの箱にセット

シュレッダーの下の箱の部分にいつもセットしています。
大きさも厚さも丁度良くて いつも使っています。

対象商品:
43391636
2025-03-31
用途:
ダスト用のゴミ入れ

厚みのあるビニール袋です。
鉋屑には問題なく使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする