曜日別特売
CB-210P 双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 43392284

双眼鏡

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個
ピンク
質量(g)約140
内容量1個注文コード43392284品番CB-210P
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

大きめのコンサートホールや野外スタジアムでの観望に最適な10倍コンパクト双眼鏡です。軽量で長時間でのご使用でも疲れにくい設計です。
メタリックに輝くピンクのボディーです。2メートルの至近距離からピントガ合う設計ですから、博物館などの室内での使用にも対応できます。作品の細部を観察するときに便利です。

倍率(倍)10付属品ケース・ストラップ仕様レンズコーティング:マゼンタコートピンク質量(g)約140対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×108×41ひとみ径(Φmm)2.1

商品説明動画

10倍コンパクト双眼鏡 CB210P 4+1カラ- 新発売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする