曜日別特売
113-298GV D.M.S ''GARAGE'' 16L  D.M.S.ガレージ16リットル ダルトン 43392993

D.M.S ''GARAGE'' 16L D.M.S.ガレージ16リットル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード43392993品番113-298GV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000

金属製 収納ボックス
スタッキングが可能です。

グレー材質スチール幅(mm)300高さ(mm)185タイプGALVANIZED奥行(mm)400内寸法(mm)195×280×390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする