ダルトン
WOODEN STACKING BOX ウッデン スタッキングボックス
商品レビューを投稿する
返品不可
高さ(mm)
110
110
140
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43393158
品番
CH14-H518NT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
アンティーク調 木製収納ボックス
スタッキングが可能です。
タイプ
A
材質
天然木
高さ(mm)
110
幅(mm)
260
奥行(mm)
360
注意
※アンティークの風合いを出すための加工(本体表面のキズ、塗装や印刷のかすれ等)が施されています。
※天然木の為、木目や色に個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。