ダルトン
STAINLESS STEEL SOAP DISPENSER ステンレススチール ソープディスペンサー
商品レビューを投稿する
返品不可
容量(mL)
450
500
450
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43394086
品番
K755-921
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
金属製 ソープディスペンサー
材質
ステンレススチール
高さ(mm)
110
容量(mL)
450
直径(Φmm)
115
タンク容量(mL)
450
材質(ポンプ部)
ポリエチレン