大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1800個)
1箱(2200個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M5
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
16
10
12
15
16
18
20
13
14
22
28
35
23
40
十字穴番号
2
1
2
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43394461
品番
M5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
山数
12
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)5.2/(最小)5
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
11.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43394461
M5×16
42496842
M5×16
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ステンコート)(小箱)
大阪魂
1箱(500個)
¥
7,498
税込
¥
8,248
注文コードが変更になりました