SMC
V Series(VDW250)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(01)1/8(6A)
電圧(V)
(5)DC24
オリフィス(mm)
(1)N.C.:o1-N.O.:o1
注文コード
43394654
品番
VDW250-5G-1-01N
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・電圧・オリフィス
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(5)DC24
管接続口径
(01)1/8(6A)
ポート数
3
作動方式
直動式
ねじの種類
(N)NPT
材質
(-)ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
オリフィス(mm)
(1)N.C.:o1-N.O.:o1
コイル
(G)グロメット・テープ巻
CADデータダウンロード