M3.5×12 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43394741

(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1600個)
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)12
12
4
5
6
8
10
14
15
16
18
20
25
30
35
40
50
13
45
60
22
28
32
55
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
内容量1箱(1600個)注文コード43394741品番M3.5×12
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの呼びM3.5山数18長さ(mm)12材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.65/(最小)3.5表面処理三価ホワイト頭部形状トラス寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
625:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする