大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(1600個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(1200個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(3500個)
1箱(900個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
8
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
15
40
50
60
35
十字穴番号
1
1
2
3
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43396543
品番
M2.6×8
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
山数
28
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.60/(最小)2.50
表面処理
クローム
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.6
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧