ダルトン
COLOR GLAZED POT カラー グレーズド ポット (3号鉢目安)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
ライトパープル
アイボリー
イエロー
クレイ
クラッシックグリーン
ライトパープル
ミッドナイトブルー
オレンジ
ターコイズ
ライムグリーン
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43397288
品番
CH13-G476LPL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
ガーデニング用品
カラーポット/鉢
受け皿付き
材質
テラコッタ
色
ライトパープル
寸法(mm)
110×Φ120
タイプ
LIGHT PURPLE
適合鉢
3号鉢目安
注意
※ハンドメイドの為、形・サイズ・焼き色等に個体差がございます。
※ピンホールや素地部分・底穴周りにヒビが生じている場合があります。
※また、釉薬のかかり方によって色ムラがあったり、焼いている最中にできた細かなヒビ(貫入)や歪みが見られる場合がありますが使用上問題ございません。
※製品の特性としてご理解ください。