ダルトン
GLASS VASE ''PROBETA'' ガラスベース "プロベータ"
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
高さ(mm)
350
350
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43398137
品番
CK103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
ガラス製 花瓶/ガラスベース
材質
ガラス
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
350
タイプ
S
口径(Φmm)
60