※9-M11-1-VDW-XF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)(VDW41)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Φ8(ワンタッチ管継手)
電圧(V)
(6)DC12
材質(シール)
NBR
注文コード
43400997
品番
VDW41-6GL2-6-C8-N-XF
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・電圧・材質
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
(6)DC12
管接続口径
Φ8(ワンタッチ管継手)
ポート数
2
作動方式
直動式
リード線取出方法
(L2) 左方向90°、(6) 6.0
材質(シール)
NBR
絶縁種別
コイル:B種
材質(ボディ)
(-) PPS
省電力回路
(-) なし
管接続タイプ
(C8) o8ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード