ダルトン
FOLDING CASE フォールディングケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
迷彩柄
木目・ライトブラウン
木目・ダークブラウン
木目・ダークグレー
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43401619
品番
CH13-S485CAB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
折りたたみ式のメガネケース
小物入れとしても便利です。
色
迷彩柄
材質
ポリエステル、紙、スチール、マグネット、裏地:マイクロファイバー
幅(mm)
160
高さ(mm)
35
タイプ
CAMOUFLAGE-B
奥行(mm)
63
注意
※メガネの形状・サイズによっては収納できない場合もございます。