曜日別特売
CH13-S485DBR FOLDING CASE フォールディングケース ダルトン 43401655

FOLDING CASE フォールディングケース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
木目・ダークブラウン
内容量1個注文コード43401655品番CH13-S485DBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
750

折りたたみ式のメガネケース
小物入れとしても便利です。

木目・ダークブラウン材質ポリエステル、紙、スチール、マグネット、裏地:マイクロファイバー幅(mm)160高さ(mm)35タイプDARK BROWN奥行(mm)63
注意
※メガネの形状・サイズによっては収納できない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする