DIKE
ポリジャケ フィート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
XS
色
マスタード
モス
カカオ
マスタード
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43403344
品番
94211/700-L
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
色
マスタード
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ジャケット
胸囲(cm)
98~102
ウエスト(cm)
88~92
適応身長(cm)
178~186