DIKE
ポリジャケ フィート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
S
M
L
XS
色
チャコール
モス
カカオ
マスタード
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43403369
品番
94211/800-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
色
チャコール
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ジャケット
胸囲(cm)
90~94
ウエスト(cm)
80~84
適応身長(cm)
162~170