※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1530)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(04) 1/2
注文コード
43403492
品番
VEX1530-04-N
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・ブラケット
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
(5) 直接配管形
操作
(0) エアオペレート形
圧力計
(-) なし
サイレンサ
(N) ブリードポート用サイレンサ
CADデータダウンロード