DIKE
フリース フォーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
XS
XS
S
色
チャコール
カーキ
カカオ
チャコール
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43403676
品番
94214/800-XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
色
チャコール
サイズ
XS
混率(%)
ポリエステル100
種別
フリース
胸囲(cm)
86~90
ウエスト(cm)
76~80
適応身長(cm)
150~162