DIKE
ベスト ジャイアント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
L
S
M
XS
L
色
モス
カカオ
モス
ブリック
チャコール
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43403904
品番
95113/500-L
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
色
モス
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
種別
ベスト
胸囲(cm)
98~102
ウエスト(cm)
88~92
適応身長(cm)
178~186