DIKE
ベスト ジャイアント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
XS
L
色
チャコール
カカオ
モス
ブリック
チャコール
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43403974
品番
95113/800-M
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
色
チャコール
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
種別
ベスト
胸囲(cm)
94~98
ウエスト(cm)
84~88
適応身長(cm)
170~178