DIKE
ベスト ジャイアント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
S
M
XS
L
色
チャコール
カカオ
モス
ブリック
チャコール
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43403983
品番
95113/800-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
色
チャコール
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
種別
ベスト
胸囲(cm)
98~102
ウエスト(cm)
88~92
適応身長(cm)
178~186