DIKE
ジャケット ガウディ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
XS
XS
S
M
色
ブリック
カカオ
モス
ブリック
チャコール
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43404078
品番
95223/751-XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
色
ブリック
サイズ
XS
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ジャケット
胸囲(cm)
86~90
ウエスト(cm)
76~80
適応身長(cm)
150~162