曜日別特売
GPP530 職人仕様 PPロープ 宮島化学工業 43404315

GPP530 職人仕様 PPロープ 宮島化学工業 43404315
GPP530 職人仕様 PPロープ 宮島化学工業 43404315
GPP530 職人仕様 PPロープ 宮島化学工業 43404315
GPP530 職人仕様 PPロープ 宮島化学工業 43404315

職人仕様 PPロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)300
内容量1巻注文コード43404315品番GPP530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

UV剤配合により従来品より紫外線劣化に3倍以上強い!屋外でも安心して使えます!
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。

用途屋外作業、現場資材の結束など太さ(Φmm)5長さ(m)300材質ポリプロピレン、UV剤質量(g)900種類3本撚り包装形態ポリ袋入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする