大阪魂
(+)トラス小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(450個)
長さ(mm)
25
10
12
16
20
30
35
40
45
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43404401
品番
M4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
25
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
ニッケル
頭部形状
トラス小頭
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧