宮島化学工業
PEクラフト紙
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
43404674
品番
P103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
クラフト紙にポリエチレン糸をクロス状にラミネート。
摩擦や破れに強い。水濡れにも強い
用途
養生シートの代用。角張った荷物や水濡れ注意荷物の梱包
タイプ
ロール
幅(cm)
91
長さ(m)
30
材質
クラフト再生紙+ポリエチレン
色
クラフト(茶)
坪量(g/m
2
)
約90(クラフト紙約50+PEクロス約40)