曜日別特売
8MY547-019 オフィス大型電波掛け時計 飛散防止ガラス シチズン 43404814

オフィス大型電波掛け時計 飛散防止ガラス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43404814品番8MY547-019
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。
学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。
文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。

シルバー寸法(Φ×mm)500×53仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)質量(kg)2種類掛け時計表示方式アナログ機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池寿命約5年色番19グリーン購入法適合電波時計連続秒針
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 寄贈品
金融・保険業

学校に寄付しました。電波時計で、飛散防止ガラスになっており、金額的にもベストマッチでした。
注文から2~3日で配送され、早くて助かりました。

2025-11-04
用途: 工場に設置
製造業

50cmサイズの大きい掛け時計を探していました。
以前は特殊な電池を使用する物がありましたが、
こちらは乾電池なので使用しやすいです。

2025-01-22
用途: 工場内
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は高い位置に30cmくらいの時計で見えずらく、こちらを購入。大きくて見やすいです。そして軽い。永く使いたい。

対象商品 : 43404814
2020-07-27
用途: 事務所のエントランス
農・林・水産業

故障したため新規購入です。
到着日は30分ずれていましたが、一晩たったら正確な時間になったようです。この大きさの物はなかなか売ってなかったので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする