大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(SUS410/コート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43404943
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
10
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
寸法r(mm)
(最大)0.4
表面処理
コート
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧