VEX1A33-01F-N VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33) SMC 43405014

※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(F) G仕様(N) ブリードポート用サイレンサ注文コード43405014品番VEX1A33-01F-N
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(F) G接続口径(01) 1/8仕様(N) ブリードポート用サイレンサボディサイズ(A) 直接配管形材質(シール)(-) NBRシール圧力計(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする