曜日別特売
WB1095000 スキャントロリボン S112C SATO(サトー) 43406108

スキャントロリボン S112C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)39.5
内容量1箱(300m×3巻)注文コード43406108品番WB1095000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。
主にスキャントロ系で使用されています。
地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。

名称S112C仕様裏巻対象機種スキャントロニクスシリーズ幅(mm)39.5種類セミレジン1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする