SATO(サトー)
スキャントロリボン S112C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
111
39.5
45
59
76
84
92
111
128
145
165
177
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(300m×3巻)
注文コード
43406169
品番
WB1095006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。
主にスキャントロ系で使用されています。
地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。
名称
S112C
仕様
裏巻
対象機種
スキャントロニクスシリーズ
幅(mm)
111
色
黒
種類
セミレジン
1巻長さ(m)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応