曜日別特売
KT605012 サーマルロール紙 コウナン 43407045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KT605012 サーマルロール紙 コウナン 43407045
KT605012 サーマルロール紙 コウナン 43407045

サーマルロール紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(100巻)
幅(mm)60
長さ(m)25
内容量1箱(100巻)注文コード43407045品番KT605012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)

用途
POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】5巻毎種別感熱紙幅(mm)60長さ(m)25外径(Φmm)50芯径(mm)12紙厚(mm)0.075外径(mm)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき150/税込165
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43407298
2024-03-14
用途: レジの交換用レシートロールとして利用
株式会社ジャパンフーズシステム卸売・小売業

問題なく利用が出来ております。
一般の販売は外経80ミリで大きい物になるので、
現在店舗で利用している60mmのプリンタでは利用出来なかったので、
サイズが入る用に削っておりましたが、
こちらの商品では、そのまま利用が出来るので、無駄なく利用させて戴いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする