FUKUTOKU(福徳産業)
スペシャリストブークレヘアバンド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43408086
品番
#1932
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
パイル編みとブークレ糸使用で柔らかな着け心地と高い吸水速乾性。抗菌機能もプラスで快適に使用できます。
色
ネイビー
サイズ
フリー
材質
アクリル・綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
質量(g)
25
幅(cm)
5
長さ(cm)
20
厚さ(cm)
1