FUKUTOKU(福徳産業)
ワークウエーダーセパレート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
43408183
品番
#9639
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫なベルト装着タイプのセパレート式ウェーダー(水中長)。厚手で丈夫ながら柔軟性もあり、劣化しにくいです。また、滑りにくい靴底で安心!
色
グリーン
材質
PVC100%
サイズ(cm)
25.0
足幅
EEE
股下(cm)
85
総丈(cm)
119