大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(400個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M4
M3
M5
長さ(mm)
10
10
10
16
12
20
14
30
50
6
8
15
25
35
40
13
18
45
60
65
70
75
55
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43408321
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
12
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)5.2/(最小)5
寸法r(mm)
(最大)0.6
表面処理
つや消し黒
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧